マウントベース 金属のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
154件の「マウントベース 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレススチールマウント」、「マウントベース」、「マウントベース 強力」などの商品も取り扱っております。
メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)ランキング1位
PANDUIT(パンドウイット)メタルマウント
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。アルミ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用ねじM5質量(g/袋)77トラスコ品番438-2579材質アルミニウム質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
3,198税込3,518
当日出荷

2方向挿入タイプ ステンレス固定具 PANDUIT(パンドウイット)ランキング2位
2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
用途ステンレススチールバンドの固定シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番496-2010質量(g)128使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6使用場所屋内外
1袋
16,980税込18,678
当日出荷

ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)ランキング3位
PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールマウント
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。シルバー材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
1袋(100個)
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)ランキング4位
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番496-2001質量(g)339使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
1袋
21,980税込24,178
当日出荷

メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング5位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベース
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
1袋(100個)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(100個)
24,980税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
ライトブルー固定方法ネジ止め
1袋(100個)
9,798税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼使用温度範囲(℃)-35~93寸法C(mm)7.4固定方法VHB粘着テープ使用箇所屋外・高温
1袋(500個)ほか
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。シルバー材質亜鉛メッキ鋼縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
1セット(100個)
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。適合バンド幅(mm)2.3~3.6仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85関連資料DKSAカタログ.pdf(0.11MB)
1袋(100本)
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
1袋(100本)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)